Manometrų rinkinys GYA-63, Rodmenų ribos: 0-1000bar

Prekės Nr.: 086087 0-1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rodmenų ribos (bar) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Manometro rodmenų diapazonas 0 bar - 1 000 bar
Produkto rūšis Hidraulinis manometras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086087 0-1000
EAN / GTIN 4025092156103
Gamintojo numeris GYA-63
Gamintojas / atsakingas asmuo Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Germany, www.yale.de

Aprašymas

Modelis:

Bloką sudaro prijungimo blokas ir tinkamas manometras su glicerino užpildu. Alyvos jungties sriegis 3/8-NPT viduje / išorėje. Techniniai duomenys: ⌀ 63 mm; kokybės klasė 1,6%.
Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka metrinius standartus, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. 100 % suderinama su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

Paskirtis:

Manometras tinka visoms rankinėms pompoms Nr. 086050.

Pastaba:

Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį