Silný magnet s ochrannou deskou, AlNiCo, Celková výška: 35mm

Artiklové číslo: 085934 35
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
94 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka jeden pól 44 mm
Hloubka jeden pól 11 mm
Výška 35 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Silný magnet
Tvar Podkova
S možností upevnění ano
Teplota max. 550 °C
Jmenovitá přídržná síla 235 N
Materiál magnetické jádro Hliník nikl kobalt

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085934 35
EAN / GTIN 4045197372604
Číslo výrobce 085934 35
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Silný magnet ve tvaru můstku.
  • S otvorem pro upevnění magnetu (velikost 35 a 41 se 2 otvory).
  • Magnetický materiál s tepelnou stálostí do maximálně 550 °C.

Použití:

K přidržení, zvednutí nebo třídění malých kovových součástí, nebo pro montáž do elektrických relé, měřicích přístrojů atd.