Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliu su 2 raktais, Korpuso ⌀: 30mm

Prekės Nr.: 085875 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 116 Profi
Korpuso ⌀ 30 mm
Lankelio ⌀ 5 mm
Lankelio aukštis viduje 45 mm
Korpuso medžiaga Žalvaris
lankelio medžiaga Plienas, chromuotas
Užraktas su skirtingais raktais
gali būti rakinamos įrangos dalimi ne
tinka apyraktėms ne
aukštas lankelis taip
grūdintas lankelis taip
lankelis su dvigubu užraktu taip
rakto skylutė uždengta ne
Užraktas nerūdijantis užrakinimo mechanizmas
Spynų kiekis 1
Raktų skaičius 2
Produkto rūšis Pakabinama spyna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085875 30
EAN / GTIN 4003482032404
Gamintojo numeris 116 HB 30 45
Gamintojas / atsakingas asmuo BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Germany, www.burg-waechter.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas žalvario korpusas, nerūdijantis užrakto mechanizmas, lankelis grūdintas ir chromuotas, fiksuojamas abiejose pusėse.
Su itin dideliu lankeliu.
116 Profi serijos produktų specialūs modeliai tiekiami pagal paklausimą: spynos pagal pagrindinį šabloną arba užraktas su pagrindinio rakto įtaisu ir papildomu raktu.

Funkcija:

Rakinama keliais raktais reiškia, kad vienu raktu galima rakinti tik vieną cilindrą ar spyną.

Tiekiama:

Pakabinama spyna su 2 raktais.