Spalvotas žymeklis su išsukamu laikikliu Quik Stik® mini, šrifto spalva: W

Prekės Nr.: 085090 W
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 12 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
764 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rašiklio spalva baltas
Forma smailės apvalus antgalis
Žymėjimo storis min. 1,5 mm
Džiūvimo laikas min. 5 min
Džiūvimo laikas maks. 7 min
Temperatūros taikymo diapazonas maks. 200 °C
Tinka medžiagoms akmuo; geležis; iš plastiko; keramika; mediena; metalas; oda; plienas; plytelės; popierius; stiklas
Savybės atspar. vandeniui; greitai džiūsta; hermetišk.; keičiamas dangtelis; nuolatin.; su UV filtru; įtraukiamas antgalis
Turinys viena detalė
Produkto rūšis Nenuvalomas žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085090 W
EAN / GTIN 048615611266
Gamintojo numeris 061126
Gamintojas / atsakingas asmuo LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Aprašymas

Modelis:

Intensyvios spalvos žymeklis Quik Stik® praktiškame plastikiniame išsukamame dėkle. Idealiai tinka tiksliam linijų žymėjimui ant lygių arba šiurkščių paviršių. Atsparus karščiui iki 200°C.

Paskirtis:

Greitai džiūstantis (5 − 7 minutės), ryškus ženklinimas ant praktiškai visų paviršių. Atsparus vandeniui ir UV spinduliams.