Klijų pistoletas GlueMatic, Gamintojo produkto numeris: GM7011FK

Prekės Nr.: 083386 GM7011FK
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo produkto numeris Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GlueMatic 7011
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Įkaitinimo laikas 2 min
Temperatūrų sritis 40 °C - 230 °C
maksimalus klijų lazdelių ⌀ 11 mm
maksimalus kiekis 35 g/min
Produkto rūšis Karštų klijų pistoletas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083386 GM7011FK
EAN / GTIN 4007841086947
Gamintojas / atsakingas asmuo Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Germany

Aprašymas

Modelis:

Karštų klijų pistoletas GlueMatic tinka tiek dideliems, tiek mažiems remonto darbams. Tiesiog klijuokite, taisykite ir taupykite išteklius.
GlueMatic7011 karštų klijų pistoletas, skirtas nuolatiniam kasdieniam naudojimui, pasižymintis labai dideliu 35 g/min našumu ir trumpu, <2 min., įšilimo laiku.

Tiekiama:

Dėžutėje ir be klijų.