{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Tillverkarens beteckning | GlueMatic 7011 | |
| Förpackning | Kartong | |
| Energiförsörjning | nätdriven | |
| Temperatur min. | 40 °C | |
| Temperatur max. | 230 °C | |
| Produktslag | varmluftlimpistol | |
| Temperaturreglering möjlig | ja | |
| Max. uppvärmningstid | 2 min | |
| Max. flödeskapacitet | 35 g/min | |
| Max. diameter, limstift | 11 mm | |
| Egenskaper | avställningsbygell |
| Artikkelkode | 083386 GM7011FK | |
| EAN / GTIN | 4007841086947 | |
| Manufacturer/responsible person | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland |