Klijų pistoletas GlueMatic 035280

Prekės Nr.: 083386 035280
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Glue PRO 300
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa 220 V - 230 V
Naudojama galia 90 W
Įkaitinimo laikas 3 min
Temperatūrų sritis 190 °C
maksimalus klijų lazdelių ⌀ 11,7 mm
maksimalus kiekis 25 g/min
Produkto rūšis Karštų klijų pistoletas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083386 035280
EAN / GTIN 4007841035280
Gamintojo numeris 035280

Aprašymas

Modelis:

Karštų klijų pistoletas GlueMatic tinka tiek dideliems, tiek mažiems remonto darbams. Tiesiog klijuokite, taisykite ir taupykite išteklius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys