GlueMatic pištolj za ljepilo 035280

Artikl br.: 083386 035280
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Glue PRO 300
Opskrba energijom Mrežni pogon
Nazivni napon 220 V - 230 V
Prihvat snaga 90 W
Vrijeme zagrijavanja 3 min
Područje temperature 190 °C
maksimalan ⌀ stika za lijepljenje 11,7 mm
maksimalna transportna snaga 25 g/min
Vrsta proizvoda Pištolj za vruće lijepljenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083386 035280
EAN / GTIN 4007841035280
Broj proizvođača 035280

Opis

Izvedba:

GlueMatic pištolj za vruće ljepilo prikladan je za velike i male popravke i zanatske projekte. Jednostavno zalijepite, popravite i uštedite resurse.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi