Klebepistole GlueMatic 035280

Artikel-Nr.: 083386 035280
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Glue PRO 300
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 220 V - 230 V
Leistungsaufnahme 90 W
Aufheizzeit 3 min
Temperaturbereich 190 °C
maximaler ⌀ des Klebesticks 11,7 mm
maximale Förderleistung 25 g/min
Produktart Heißklebepistole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083386 035280
EAN / GTIN 4007841035280
Herstellernummer 035280

Beschreibung

Ausführung:

Die Heißklebepistole GlueMatic eignet sich für große und kleine Reparatur- und Bastelprojekte. Einfach Kleben, Reparieren und Ressourcen schonen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile