Ekrano valiklis Plokščiųjų ekranų valiklis 500 ml

Prekės Nr.: 083026 500
(32,70 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Purškiklis
Purškimo antgalis Standartas
Turinys 500 ml
Spalva skaidri
Užsiliepsnojimo temperatūra >200 °C
Tirpumas vandenyje tirp.
Oksidacinės savybės Nėra
Laikymo temperatūra <50 °C
Pavojingumo klasė 2.1
Produkto rūšis Ekrano valiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083026 500
EAN / GTIN 5412386057816
Gamintojo numeris 32221-AA

Aprašymas

Modelis:

Specialus valiklis TFT / LCD ekranams, be tirpiklių, taip pat švelniai ir greitai nuvalo nešvarumus nuo korpusų, armatūros, stiklo ir lygių metalinių paviršių. Neišsilieja ant vertikalių paviršių. Leidžiamas sąlytis su maisto produktais NSF® K2.

Pastaba:

Skardinėje yra 500 ml (+ 25%).
Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas. Produktai su nedidele LP dujų dalimi ir todėl labai didelis veikliosios medžiagos kiekis – maždaug 95%. Taip pasiekiama maksimali galia.