Monitortisztító Síkképernyő tisztító 500 ml

Cikkszám: 083026 500
(32,70 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Szórófej Standard
Tartalom 500 ml
Festék Átlátszó
Öngyulladási hőmérséklet >200 °C
Oldhatóság vízben oldódik
Oxidáló tulajdonságok Nincs
Tárolási hőmérséklet <50 °C
Veszélyes áru kategória 2.1
Termék fajtája Monitortisztító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083026 500
EAN / GTIN 5412386057816
Gyártó száma 32221-AA

Leírás

Kivitel:

Oldószertől mentes antisztatikus speciális tisztító TFT / LCD kijelzőkhöz, valamint készülékházak, szerelvények, üveg és sima fém felületek kíméletes és gyors tisztításához. Nem folyik meg függőleges felületeken. NSF® K2 élelmiszer engedély.

Figyelem:

Flakon tartalma 500 ml (+ 25 %).
Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges. Alacsony hajtógáz tartalmú, ezáltal nagyon magas, kb. 95% hatóanyag tartalmú termékek. Így maximális teljesítmény érhető el.