Atsarginis rankinis sriegiklis 6H, Sriegis M (מingsnis): M10

Prekės Nr.: 082805 M10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M (מingsnis) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 10 mm
Sriegis M10-6H
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Sriegio tolerancijos klasė 6H
Sriegimo įrankio tipas rankinis sriegiklis
Kreipiančiosios dalies forma B
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė
Šerdies kiaurymės skersmuo 10,5 mm
Įrankio medžiaga HSS
Bendras ilgis L 75 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082805 M10
EAN / GTIN 4250361208195
Gamintojo numeris 01400100104/10
Gamintojas / atsakingas asmuo Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Germany, www.boellhoff.com

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirti, laisvai judantys HeliCoil®plus srieginiai įdėklai iš aukštos kokybės plieno, pasižyminčio dideliu atsparumu dilimui, nedidele trintimi tarp sriegių, nedidelėmis paklaidomis, aukšta paviršiaus kokybe, dideliu atsparumu korozijai ir karščiui. Dėl lanksčios konstrukcijos tolygiai pasiskirsto apkrovos ir įtampos; taip pasiekiama ilgalaikė aukščiausia srieginių jungčių kokybė visoms darbinėms apkrovoms (statinėms, dinaminėms) su idealia jėgos perdava. Nesudėtingas, greitas montavimas, gaunamas kalibrą atitinkantis, iš abiejų pusių naudojamas vidinis sriegis.
HSS rankinio įpjovimo sriegiklis kiaurosioms skylėms.

Paskirtis:

Ekonomiškam sugadintų arba susidėvėjusių sriegių remontavimui ir kaip konstrukcinis elementas sriegių sutvirtinimui naudojant nedidelio atsparumo pjovimui medžiagas (pvz.: aliuminį, aliuminio ir magnio lydinius).

Pastaba:

  • Pritaikytus ribinius kalibrinius kamščius sriegių patikrai žr. Nr. 48486000 ir toliau.
  • Savaime užsifiksuojančių, kitų matmenų ir UNC / UNF sriegių įdėklų reikia teirautis.

HSS-E-PM mašininius sriegiklius su TiCN danga žr. Nr. 133560 ir Nr. 138210.