Macho para roscar a mano repuesto 6H, Rosca M (×Altura de paso): M10

Número de artículo: 082805 M10
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
128 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M (×Altura de paso) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Tipo de rosca EG-M
Rosca D EG-M10-6H
Paso de rosca 1,5 mm
Diámetro del orificio central 10,5 mm
Longitud total L 75 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6H
Ángulo de flanco 60 grados
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Lubricante refrigerante sí
Diámetro de rosca nominal, métrico D 10 mm
Tipo de herramienta de roscado Macho de roscado manual
Diámetro del orificio central, valor orientativo 10,5 mm
Normlänge L 75 mm
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 082805 M10
EAN / GTIN 4250361208195
Número del fabricante 01400100104/10
Fabricante/responsable Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Descripción

Ejecución:

Insertos roscados de alta resistencia y de paso libre HeliCoil plus® de acero inoxidable con una alta resistencia contra el desgaste, fricción reducida de la rosca en tolerancias estrechas, alta calidad de superficie, así como elevada resistencia a la corrosión y al calor. La construcción flexible permite la distribución uniforme de la carga y la tensión, creando así unas conexiones de rosca duraderas de máxima calidad para todas las cargas de servicio (estáticas, dinámicas) con una transmisión de fuerza ideal. Montaje rápido y sencillo, se forma una rosca interior calibrada, utilizable por ambos lados.
Macho para roscar a mano de pasada única de HSS para perforaciones pasantes.

Aplicación:

Para la reparación rentable de roscas defectuosas o desgastadas y como elemento constructivo para el blindaje de roscas en el uso de herramientas con una reducida resistencia al cizallamiento (p. ej. aluminio, aleaciones de aluminio-magnesio).

Nota:

  • Calibres lisos pasa / no pasa adecuados para comprobar roscas, ver n.º 486000 y sig.
  • Insertos autoblocantes, otras dimensiones e insertos roscados UNC / UNF disponibles a petición.

Machos de roscar a máquina HSS-E-PM recubiertos de TiCN, ver n.º 133560 y n.º 138210.