{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sriegio tipas | metrinis ISO standartinis sriegis | |
| Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema | 2,5 mm | |
| Sriegis | M2,5-6H | |
| Sriegio žingsnis | 0,45 mm | |
| Sriegio tolerancijos klasė | 6H | |
| Sriegimo įrankio tipas | rankinis sriegiklis | |
| Kreipiančiosios dalies forma | B | |
| Naudojimas Gręžimo tipas | Kiauroji kiaurymė | |
| Šerdies kiaurymės skersmuo | 2,6 mm | |
| Įrankio medžiaga | HSS | |
| Bendras ilgis | 40 mm | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Apdirbimo metodas | sriegių apdirbimas vidinis | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 082805 M2,5 | |
| EAN / GTIN | 4250361208096 | |
| Gamintojo numeris | 01400250104/10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Germany, www.boellhoff.com |