Kit de réparation de filetages DIN 8140, Filetage M (×Pas): M2

Réf.: 082800 M2
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
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M (×Pas) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire kit/assortiment
Arrosage interne non
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Lubrifiant oui
Série HeliCoil®plus
Emballage coffret/valise
Type de filetage EG-M
Diamètre nominal filetage métrique D 2 mm
Filetage D M2
Pas de filetage 0,4 mm
Type d’outil de filetage taraud main
Diamètre d’avant-trou 2,1 mm
Angle de flanc 60 degrés
Nuance de coupe HSS
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 8140
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 082800 M2
EAN / GTIN 4250361200007
Réf. fabricant 41851020000/10
Fabricant/personne responsable Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Description

Exécution:

Inserts filetés continus et solides HeliCoil®plus en acier inoxydable présentant une grande résistance à l’usure, un faible frottement du filetage dans des tolérances étroites, une qualité de surface élevée ainsi qu’une résistance à la corrosion et à la chaleur. La construction souple permet une répartition uniforme de la charge et de la tension et produit ainsi des vissages durables de qualité optimale pour toutes les charges de service (statiques et dynamiques) avec une transmission idéale de la force. Montage rapide et simple; possibilité de réaliser des filetages intérieurs utilisables des deux côtés et calibrés.
Kit de réparation complet pour chaque taille de filetage métrique dans un coffret en plastique.

Utilisation:

Pour la réparation économique de filets endommagés ou usés et comme élément de construction pour le renforcement de filetages en cas d'utilisation de matériaux présentant une faible résistance au cisaillement (p. ex. alliages d'aluminium et de magnésium-aluminium).

Livraison:

  • 1 taraud main HSS.
  • 1 broche de montage.
  • 1 coffret en plastique L×l×H 180×165×45 mm (jusqu’à la réf. M8) ou 245×225×50 mm (à partir de la réf. M10),
  • 20 (jusqu’à la réf. M6) ou 10 (à partir de la réf. M8) touches filetées continues de chaque en acier inoxydable dans chaque longueur (1×D / 1,5×D / 2×D).
1 foret hélicoïdal.
1 brise-tenon

Remarque(s):

Taraud machine HSS-E-PM à revêtement TiCN, voir 133560 et 138210.
  • Tampons lisses doubles appropriés pour contrôle de filetage, voir 486000 et suiv.
  • Des inserts autobloquants, d’autres dimensions et des inserts filetés UNC / UNF sont disponibles sur demande.