Stačiakampis nusiurbimo antgalis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 082312 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva juoda
Antgalio išvesties plotis 155 mm
Antgalio išvesties aukštis 90
Produkto rūšis antgalis
Su vamzdžiu ne
Jungtis įstatymas
Forma išvestis antgalis stačiakampio fromos
Medžiaga iš plastiko
Išorinis antgalio skersmuo 40 mm
Vidinis aušinimas ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082312 1
EAN / GTIN 4003008095371
Gamintojo numeris 0CA10-5003
Gamintojas / atsakingas asmuo ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Germany, www.kurtzersa.de

Aprašymas

Modelis:

Stačiakampis nusiurbimo antgalis, 155×90 mm, plastikas, antistatinis filtro įtaisui EASY ARM 1 (Nr. 082303 dyd. 1) ir EASY ARM 2 (Nr. 082304 dyd. 2).