Boquilla de aspiración rectangular, Tipo: 1

Número de artículo: 082312 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Anchura salida de la boquilla 155 mm
Altura salida de la boquilla 90
Tipo de producto Boquilla
Con tubo no
Conexión encajar
Forma salida de boquilla forma rectangular
Material plástico
Diámetro boquilla exterior 40 mm
Refrigeración interior no

Identificación y clasificación

Número de artículo 082312 1
EAN / GTIN 4003008095371
Número del fabricante 0CA10-5003
Fabricante/responsable ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Descripción

Ejecución:

Boquilla de aspiración rectangular, 155×90 mm, plástico, antiestático para aparato filtrante EASY ARM 1 (n.° 082303 tam. 1) y EASY ARM 2 (n.° 082304 tam. 2).