Buse d’aspiration rectangulaire, Type: 1

Réf.: 082312 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Largeur de sortie de gicleur 155 mm
Hauteur sortie de gicleur 90
Type de produit buse
Avec tube non
Connexion fixation
Forme buse de sortie forme rectangulaire
Matériau plastique
Diamètre extérieur buse 40 mm
Arrosage interne non

Identification et classification

Référence article 082312 1
EAN / GTIN 4003008095371
Réf. fabricant 0CA10-5003
Fabricant/personne responsable ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Description

Exécution:

Buse d’aspiration rectangulaire, 155×90 mm, plastique, antistatique pour appareils de filtration EASY ARM 1 (082303 réf. 1) et EASY ARM 2 (082304 réf. 2).