Ilgintuvas 10N

Prekės Nr.: 081188 10N
(9,68 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 44
  • atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės: Kategorija 2 (K2) pagal BGI

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 44
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Tipas 10N
Tinklo įtampa 400 V
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Kabelio klasė H07RN-F
Kabelio sandara 5G1,5
Kabelio medžiaga Neoprenas
Laido ilgis 10 m
Produkto rūšis Ilginimo laidas
Įvesties kištuko tipas F

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081188 10N
EAN / GTIN 4007123251520
Gamintojo numeris 1167710790

Aprašymas

Modelis:

Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose (IP44).
Atsparus alyvai, benzinui, UV spinduliams.
Neopreno gumos kabelis H07RN−F 5G1,5.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀> 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys