Verlängerungsleitung, 400 V / 16 A, Typ: 10N

Artikel-Nr.: 081188 10N
Preis pro 1 Stück (9,88 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steckertyp Eingang F
passend für Länder Belgien; Deutschland; Frankreich; Niederlande; Polen; Russland; Tschechien; Österreich
Netzspannung 400 V
Farbton, blau Nachtblau
IP Schutzart IP44
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe blau
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Länge Kabel 10 m
Material Kabelmantel Neopren
Steckertyp F
passend für Länder Belgien; Deutschland; Frankreich; Niederlande; Polen; Russland; Tschechien; Österreich
Netzspannung 400 V
Ausführung Kabel gerades Kabel
Klasse Kabel H07RN-F
Aufbau Kabel 5G1,5
Produktart Verlängerungskabel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081188 10N
EAN / GTIN 4007123251520
Herstellernummer 1167710790
Hersteller/verantwortliche Person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Beschreibung

Ausführung:

Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen (IP44).
Beständig gegen Öl, Benzin, UV-Strahlung.
Neopren-Gummikabel H07RN−F 5G1,5.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.