Kabelový buben, celoplastový pro F, B, PL, CZ, Typ: 50R

Artiklové číslo: 081104 50R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Polsko; Česko
Třída kabelu H05RR-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Síťové napětí 250 V
Typ krytí IP IP44
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka kabelu 50 m
Výkon odvinutý 3 500 W
Průměr bubnu 250 mm
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 3
Jmenovité napětí, Zásuvka 250 V
Druh produktu Kabelový buben
Rozsah použití vnitřní oblast; vnější oblast
Vlastnosti Diagnostický systém k dispozici; Odolné proti nárazu; Chráněno před postříkáním vodou; rukojeť; Možnost montáže na stěnu; ochrana proti přehřívání
Materiál pouzdra plast
Materiál kabelu guma
Typ přípojky Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081104 50R
EAN / GTIN 4003644024117
Číslo výrobce FK7A50GTF
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Velký a vysoce kvalitní celoplastový kabelový buben HEDI® s průměrem bubnu 250 mm je vybaven ergonomickými a bezpečnostními prvky.
  • Sklon 7 stupňů pro větší světlou výšku a příjemné přenášení.
  • Odnímatelný držák kabelu a vedení pro optimální vedení kabelu.
  • Možnost jednoduché montáže na stěnu.

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
Schváleno pro krátkodobé venkovní použití.: Schváleno pro krátkodobé venkovní použití.

Funkce:

IP44: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles ⌀ > 1 mm, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.