{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Darbinis slėgis maks. | 16 bar | |
| Dydis d1, vidinis sriegis | 1/2 in | |
| Produkto rūšis | mova | |
| Jungties tipas | vidinis sriegis | |
| Srauto dydis | 2 250 l/min | |
| Medžiaga | Plienas | |
| Standartas | EN 983 |
| Produkto numeris | 080286 1/2 | |
| EAN / GTIN | 7391390292254 | |
| Gamintojo numeris | 303202205 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Germany, www.cejn.de |