Säkerhetskoppling invändig gänga 1/2 tum

Art-nr: 080286 1/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
133 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Material stålkoppling
Maximalt arbetstryck 16 bar
Invändig anslutningsgänga 1/2 tum
genomflöde 2 250 l/min
Produktslag Koppling

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080286 1/2
EAN/GTIN 7391390292254
Tillverkarens nummer 303202205

Benämning

Utförande:

Trycklufts-stålkopplingarna har många fördelar jämfört med standardmässingkopplingar:
  • Enkel enhandsmanövrering med låg kopplingskraft.
  • Hög genomflödeshastighet och därmed små tryckförluster.
  • Lång livslängd tack vare ytförädlade och härdade komponenter med små tillverkningstoleranser.
  • God driftekonomi − kopplingarna betalar sig på högst två år.

Säkerhetskopplingen eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983. Den töms först på luft och kopplas sedan från (inga piskrapp). Ny, förbättrat enhandsmanövrering.
Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar.

Användningsdata:

För höjda prestanda, förbättring av ekonomin ochhöjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer.

Anmärkning:

CEJN-serie 320 uppfyller Eurostandard 7.6 (nominell ⌀ 7,6 mm, Euro-profil)och är kompatibel med alla etablerade system.