{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Materijal | Čelična spojnica | |
| maksimalan radni tlak | 16 bar | |
| Priključni unutarnji navoj | 1/2 col | |
| Vrijednost protoka | 2.250 l/min | |
| Vrsta proizvoda | Spojka |
| Broj artikla | 080286 1/2 | |
| EAN / GTIN | 7391390292254 | |
| Broj proizvođača | 303202205 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de |