Apsauginė mova su žarnos jungtimi, aliuminė, Žarnos jungties vidinis ⌀: 6mm

Prekės Nr.: 080154 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos jungties vidinis ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersmuo žarnos viduje 6 mm
Produkto rūšis mova
Jungties tipas žarnos jungtis
Medžiaga Aliuminis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080154 6
EAN / GTIN 4047322700177
Gamintojo numeris 204104
Gamintojas / atsakingas asmuo Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Germany, www.riegler.de

Aprašymas

Modelis:

Apsauginė mova su mygtuku NW 7,4. Jį paspaudus, išleidžiamas slėgis ir movą galima be triukšmo nuimti.

Standartas:

Saugumo versija atitinka ISO standartą DIN EN ISO 4414.

Tinka:

Mova Nr. 080233; 080234 ir 080235.