{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Korpuso plotis | 490 mm | |
| Korpuso gylis | 190 mm | |
| Korpuso aukštis | 409 mm | |
| Korpuso medžiaga | iš plastiko | |
| Korpuso spalva | mėlyna | |
| Išėjimo jungtis | 1/2 in | |
| Įėjimo jungtis | 1/2 in | |
| maksimalus darbinis slėgis | 12 bar | |
| naudingasis žarnos ilgis | 10 m | |
| Žarnos išorinis ⌀ | 16 mm | |
| Žarnos vidinis ⌀ | 11 mm | |
| Žarnos medžiaga | Poliuretano | |
| Žarnos spalva | mėlyna | |
| Automatinis vyniojimo įtaisas SCS | taip | |
| Tinka | Suslėgtas oras | |
| Produkto rūšis | Žarnų vyniotuvas |
| Produkto numeris | 080077 10S | |
| EAN / GTIN | 7391390327383 | |
| Gamintojo numeris | 309112140 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Germany, www.cejn.de |