Turvaletkukela, muovirunko Paineilma 10S

Tuote nro.: 080077 10S
(49,34 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon leveys 490 mm
Kotelon syvyys 190 mm
Kotelon korkeus 409 mm
Kotelon materiaali muovi
Kotelon väri sininen
Liitäntä lähtö 1/2 tuuma
Liitäntä tulo 1/2 tuuma
Suurin käyttöpaine 12 bar
Käytettävissä oleva letkun pituus 10 m
Letkun ulko-⌀ 16 mm
Letkun sisä-⌀ 11 mm
Letkun materiaali polyuretaani
Letkun väri sininen
Aukikelausautomatiikka SCS kyllä
sopii Paineilma
Tuotetyyppi Letkukelat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080077 10S
EAN / GTIN 7391390327383
Valmistajan numero 309112140

Kuvaus

Malli:

Turvaletkukela, letkuohjaus ja ohjattu, vahva vetolaite.
Erittäin kestävä, suljettu muovikotelo, sopii käytettäväksi likaisissa ja pölyisissä kohteissa. Pienikokoinen, lisäksi helppo seinä- tai kattokiinnitys, 180° kääntöalue. Suurille virtausnopeuksille soveltuva PU-letku, erittäin kestävä, teräksiset paineilmaliitännät.

Ohje:

Liitin numerosta 080286.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat