Spyruoklinė įvorė tiesiniams šlifuokliams, Užspaudimo įvorės ⌀: 8mm

Prekės Nr.: 079459 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo įvorės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Spannzange für Geradschleifer
Užspaudimo skersmuo D1 8 mm
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079459 8
EAN / GTIN 7322590011543
Gamintojo numeris 4150104984
Gamintojas / atsakingas asmuo Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Germany, www.atlascopco.de

Aprašymas

Tinka:

Pneumatinis tiesinis šlifuoklis Nr. 079452 dyd. G2412, G2422; Nr. 079447 dyd. S085, S150, S200, S250; Nr. 079448 dyd. S085, S150, S200, S250. Netinka Nr. 079446 dyd. G2440 (atskira sistema).