{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 44-2LICM | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Naudojama galia | 1 400 W | |
| Talpų tūris | 42 l | |
| Ilgis | 565 mm | |
| Plotis | 385 mm | |
| Aukštis | 650 mm | |
| Siurbimo žarnos ilgis | 4 m | |
| Žarnos ⌀ | 32 mm | |
| Laido ilgis | 7,5 m | |
| Turbinų skaičius | 1 | |
| Oro srautas | 75 l/s | |
| Vakuumas | 250 mbar | |
| Atskyrimo laipsnis | 99,9 % | |
| Darbinis triukšmas | 60 dB(A) | |
| Įjungimo automatika | taip | |
| Antistatinė sistema | taip | |
| Tinka smulkioms dulkėms | taip | |
| Filtro išvalymas | InfiniClean™, visiškai automatinė | |
| Dulkių pralaidumo klasė - siurblys | L | |
| Svoris | 17,5 kg | |
| Filtravimo sistema | Plokščio sluoksniuoto filtro elementas | |
| Ypatybė | Siurblys smulkioms dulkėms | |
| Produkto rūšis | Drėgno ir sauso valymo siurblys |
| Produkto numeris | 078541 44-2LICM | |
| EAN / GTIN | 5711145271693 | |
| Gamintojo numeris | 107412107 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Germany, www.nilfisk-alto.de |