{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 4,2 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 3 mm | |
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | |
su atidarymo spyruokle | ne | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 723040 200 | |
EAN / GTIN | 4045197417008 | |
Gamintojo numeris | 723040 200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 200mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
253 vnt. yra sandėlyje
27,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
365 vnt. yra sandėlyje
18,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | su plastikine danga |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | ne |
su atidarymo spyruokle | ne | ne |
Paviršius | chromuotas | neapdirbtas paviršius |
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 2,5 mm | 2,5 mm |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm |