Kraftsidavbitare, förkromad, med grepphylsor 200 mm GARANT

Article no.: 723040 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
193 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 200 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 4,2 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 3 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5749
Handtag Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 64 HRC)
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet no
med inkopplingsbar returfjäder no
Produktslag Skärande tång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 723040 200
EAN / GTIN 4045197417008

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt huvud med extra induktionshärdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.
Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker Haptoprene-yta.

Användningsdata:

För all tråd (lång livslängd även vid hård tråd). Hög lastförmåga för mycket höga utmattningslaster.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.