{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6435S | |
maksimalus aukštis | 460 mm | |
minimalus aukštis | 290 mm | |
centrinis atstumas tarp griovelių | 150 mm | |
šešiakampė galvutė | 65 mm | |
Keliamoji galia | 60 kN | |
Pado ilgis | 220 mm | |
Pado plotis | 190 mm | |
Įpjovos plotis | 26 mm | |
Produkto rūšis | Sukamas kėliklis |
Produkto numeris | 374400 460 | |
EAN / GTIN | 4020772072643 | |
Gamintojo numeris | 72645 |