Horizontalus prispaudiklis, reguliuojamas, Tipas: 20

Prekės Nr.: 376400 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
641 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo jėga 2 000 N
automatinis aukščio išlyginimas S 20 mm
maksimalus suspaudimo aukštis 35 mm
Prispaudimo varžtas M6×49 mm
Produkto rūšis Horizontalus prispaudiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 376400 20
EAN / GTIN 4045197953308
Gamintojo numeris 376400 20

Aprašymas

Modelis:

Su horizontalia atrama. Visiškai juodos spalvos, nikeliuot., su kniedėmis. Ergonomiška 2 komponentų rankena. Neiškrentantis prispaudimo varžtas. Komplekte su juodu nikeliuotu prispaudimo varžtu.

Privalumai:

Tolygus, su skirtingų detalių aukščių kompensavimo funkcija. Išliekanti didelė prispaudimo jėgai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį