{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M16 | |
Išorinis ⌀ D | 30 mm | |
Išorinis ⌀ D1 | 20 mm | |
Ilgis 1 | 27 mm | |
Iškyšos ilgis L2 | 16 mm | |
maksimali apkrova (statinė) | 90 kN | |
Produkto rūšis | Antdėklas |
Produkto numeris | 370056 M16 | |
EAN / GTIN | 2050001875952 | |
Gamintojo numeris | K0282.316 |