Tekinimo laikiklis neutralus, HSK-T, Koto ⌀ / Plokštės dydis − A matmuo: 4016-80HPmm

Prekės Nr.: 320080 4016-80HP
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / Plokštės dydis − A matmuo (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 40 mm
Plokštelės dydis 16
Laikiklis HSK-T
Paskirtis neutralus
Laikiklio norma ISO 12164-3
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės VB.. 1604..
Atsarginė dalis S07
Bendras ilgis 100 mm
Koto rūšis Tuščiaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320080 4016-80HP
EAN / GTIN 2050002039728
Gamintojo numeris HA4.KVF.NVA.080-HP

Aprašymas

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.
Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį