Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vpenjalno držalo za struženje HSK-T, nevtralno, za obračalne rezalne ploščice VB.., ⌀ držala / velikost ploščice − mera A: 4016-80HPmm

Št. art.: 320080 4016-80HP
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 40 mm
Velikost ploščice 16
Trn za rezkarje HSK-T
Vrsta uporabe nevtralna
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
Notranje hlajenje da
Previsna dolžina A 80 mm
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1604..
Rezervni del S07
Celotna dolžina 100 mm
Vrsta držala Votli konus
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320080 4016-80HP
EAN/GTIN 2050002039728
Številka proizvajalca HA4.KVF.NVA.080-HP

Opis

Opomba:

Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.