Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Suporte de aperto rotativo HSK-T neutro, para pastilhas de corte reversíveis VB.., ⌀ da haste/tamanho da placa − medida A: 4016-80HPmm

N.º do artigo: 320080 4016-80HP

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa − medida A Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-3
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 40 mm
Tamanho da placa 16
Alojamento HSK-T
Tipo de inserto neutro
Norma de alojamento ISO 12164-3
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 80 mm
Pastilha de corte reversível adequada VB.. 1604..
Peça sobresselente S07
Comprimento total 100 mm
Tipo de haste Cone de haste oca
Tipo de produto Suporte de torneamento

Identificação e classificação

Número do artigo 320080 4016-80HP
EAN/GTIN 2050002039728
Número do fabricante HA4.KVF.NVA.080-HP

Descrição

Nota:

Encomendar bico HP adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.