{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus užveržimo momentas | 150 Nm | |
Sriegis G | M16 | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 30 mm | |
Griovelio plotis S | 21 mm | |
Aukštis H | 28 mm | |
Pakopos aukštis h | 11,5 mm | |
Tinka Röhm KFD-HE | 315 / 21 | |
Produkto rūšis | Bazavimo kaladėlė |
Produkto numeris | 313805 21 | |
EAN / GTIN | 2050001929907 | |
Gamintojo numeris | 0146123 |