{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | E | |
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) | 8 mm | |
VDI dydis | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | |
Aušinimo kanalo sriegis | M6 | |
Užveržimo varžto sriegis | M6 | |
Produkto rūšis | VDI ištekinimo peilio laikiklis |
Produkto numeris | 319320 8 | |
EAN / GTIN | 4067263152170 | |
Gamintojo numeris | 319320 8 |