DUO-LOCK ER spyruokliuojančios įvorės DL10

Prekės Nr.: 220389 DL10
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 15488-A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ER 32
Norma ISO 15488-A
DUO-LOCK sąsaja DL10
L2 5 mm
A 14 mm
⌀ D2 9,6 mm
rekomenduojamas sukimo momentas 20 Nm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 220389 DL10
EAN / GTIN 4034221156204
Gamintojo numeris 81.320.0140.DL10

Aprašymas

Pastaba:

HAIMER ER spyruokliuojančios įvorės nesuderinamos su Centro-P ir HiRunER griebtuvais.