Įspraustinė užmaunamoms frezoms High-Performance slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais SK 40 A = 200

Prekės Nr.: 301101
reikia užklausti
Tiekiama
5 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6357
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 8000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Aprašymas

Modelis:

  • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
  • Su RFID / Balluffchip anga.
  • Padidintas tvirtinimo paviršius.

Privalumai:

Specialiai prie laikiklių pritaikyta SM šerdis net ir esant ilgesnei darbinei daliai optimalius metalo apdirbimo rezultatus:
  • Laiko taupymas dėl maksimalių apdorojimo parametrų.
  • Tolygus veikimas ir todėl puiki paviršiaus kokybė.
  • Sąnaudų taupymas, nes įrankis tarnauja ilgiau.
  • Staklių suklio tausojimas, nes mažiau vibracijų.

Tiekiama:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Pastaba:

Balansavimo tikslumas G 6,3 priklausomai nuo maksimalaus darbinio greičio.
Kitų dydžių reikia teirautis.