Varomoji galvutės su HM plokštelėmis Dešininė eiga 25

Prekės Nr.: 327480 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos ⌀ A 25 mm
Išorinis ⌀ B 45 mm
Ilgis C 33 mm
tam tinkantis atraminio centro ⌀ D 10 mm
Plokštelių skaičius 3
Produkto rūšis Varomųjų galvučių įtaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 327480 25
EAN / GTIN 4067263558309

Aprašymas

Modelis:

Varomosios galvutės su keičiamomis kietlydinio plokštelėmis.

Tinka:

Varomųjų galvučių įtaiso korpusas Nr. 327455, 327465.

Pastaba:

Varomosios galvutės suderinamos su sena 327601/7611/7641/7651 CoAE Röhm sistema.