{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-3 | |
Kūgio dydis | 4 | |
Medžiaga | Plienas | |
Išorinis⌀ A | 125 mm | |
Pralaidumas E | 32 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 69 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 93 mm | |
Atraminių varžtų skaičius | 3 | |
Atraminių varžtų dydis | M10 | |
Centravimo kūgio ⌀ B | 63,525 mm | |
Rakto kvadratas K | 9 mm | |
Svoris | 6,7 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 5 500 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 312705 125/4 | |
EAN / GTIN | 4019208033778 | |
Gamintojo numeris | 185538 |