{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 702-3 | |
| Dim. cône | 4 | |
| Matière | Acier | |
| ⌀ ext. A | 125 mm | |
| Passage E | 32 mm | |
| Hauteur sans mors H1 | 69 mm | |
| Hauteur avec mors H2 | 93 mm | |
| Nombre de goujons filetés | 3 | |
| Dim. goujons filetés | M10 | |
| ⌀ cône de centrage B | 63,525 mm | |
| Carré K | 9 mm | |
| Poids | 6,7 kg | |
| Vitesse de rotation max. | 5 500 min-1 | |
| Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
| Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
| Référence article | 312705 125/4 | |
| EAN / GTIN | 4019208033778 | |
| Réf. fabricant | 185538 | |
| Fabricant/personne responsable | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |