{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-4 | |
Tipas | 200 | |
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais | 7 mm - 207 mm | |
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais | 71 mm - 214 mm | |
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S | 6,8 mm | |
Išorinis⌀ A | 206 mm | |
Pralaidumas E | 52 mm | |
Griebtuvo aukštis D | 81 mm | |
Centravimo ⌀ B | 185 mm | |
Rakto vidinis kvadratas K | 12 mm | |
Svoris | 18,6 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 600 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas |
Produkto numeris | 313120 200 | |
EAN / GTIN | 4019208227788 | |
Gamintojo numeris | 437491 |