Montavimo įtaisas 50

Prekės Nr.: 358696 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis SK
skirta kūginiam kotui 50 mm
Produkto rūšis Montavimo priemonės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 358696 50
EAN / GTIN 4045197729927

Aprašymas

Modelis:

  • Korpusas iš aliuminio.
  • kampą galima indeksuoti 45° ir 90°.
  • Įrankiai fiskuojami gnybtine svirtimi.

Paskirtis:

Montavimui ant darbastalio.

Tinka:

Tipas SK − skirtas DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 ir ANSI.