Reguliuojamas prispaudiklis pažemintas 14 mm

Prekės Nr.: 370685 14
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Griovelio plotis a 14 mm
Tipas 6314AV
Prispaudimo aukštis h 10 mm - 46 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300 dyd. 1412100
Ilgis I 100 mm
Plotis B 40 mm
Aukštis H 20 mm
Pakopos aukštis A1 8 mm
Pakopos gylis A2 10 mm
Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio 21 mm
Griovelio ilgis f 40 mm
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370685 14
EAN / GTIN 4020772074623
Gamintojo numeris 74625

Aprašymas

Modelis:

Pagerintos kokybės plienas lakuotas, varžtų tvirtumas 8.8.

Paskirtis:

Norint pasiekti minimalų užspaudimo aukštį, prispaudiklį reikia apsukti.

Tiekiama:

Su atraminiu varžtu ir T formos griovelio varžtu DIN 787 (Nr. 375300).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Griovelio plotis a (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį