T-formos varžtas (10.9./8.8.) atskirai 6625

Prekės Nr.: 375305 6625
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 787
T griovelio nominalus dydis 6 mm
Sriegis G M6
Ilgis I 25 mm
Sriegio ilgis b 15 mm
siauras kaladėlės plotis a 5,7 mm
Kaladėlės plotis e 10 mm
Aukštis k 4 mm
Produkto rūšis Griovelių varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375305 6625
EAN / GTIN 4020772084004
Gamintojo numeris 84004

Aprašymas

Modelis:

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.
Standartinis, stiprumo klasė = 10.9 (skirta M6 − M12) stiprumo klasė = 8.8 (skirta M14 − M24).

Standartas:

DIN 787

Tiekiama:

Atskirai, be veržlės ir poveržlės.

Priedai pasirinktinai:

Atramines poveržles žr. Nr. 375340, veržles žr. Nr. 375385.

Pastaba:

  • Paaiškinimas − dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį