Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8) jednotlivě, Typ: 6625

Artiklové číslo: 375305 6625
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý rozměr drážky B
6 mm
Šířka celkem e
10 mm
Výška celková H
4 mm
Jmenovitá délka šroubů L3
25 mm
Rozměr závitu M
M6
Délka závitu L1
15 mm
Se stupněm
ano
Úzká šířka A a
5,7 mm
Druh produktu
Šroub do drážek
Materiál
ocel
Norma
DIN 787
Třída pevnosti
10,9
Obsah
1 ks
Hmotnost
9 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375305 6625
EAN / GTIN 4020772084004
Číslo výrobce 84004
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Šroub do T-drážek, kovaný a válcovaný závit.
Standardní provedení, třída pevnosti = 10.9 (pro M6 – M12) a třída pevnosti = 8.8 (pro M14 – M24).

Norma:

DIN 787

Rozsah dodávky:

Jednotlivě bez matice a podložky.

Zvláštní příslušenství:

Podložky, viz č. 375400 a vysoké matice, viz č. 375385.

Poznámka:

  • Příklad odečítání velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.