{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Iškyša A | 67 mm | |
Užveržimo aukštis S | 0 mm - 100 mm | |
Ilgis I | 95 mm | |
Plotis B | 40 mm | |
Aukštis H | 81 mm | |
maksimali užspaudimo jėga | 12 kN | |
maksimalus sukimo momentas | 105 Nm | |
sriegiams M | M12 | |
Produkto rūšis | Kompaktiškas prispaudiklis |
Produkto numeris | 370143 67 | |
EAN / GTIN | 4062406233143 |